Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 445-519-061 Schwenkverschraubung G1/8

  • ERIKS:13778495
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

40,00 €/ Unitéhors TVA

48,40 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
VP
Type
Banjo Fitting
Norme DIN
DIN 2353
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 90 °C
Pression de service maximum
160 bar
Classe de protection (IP)
67
Fonction d'alarme
Non
Poids
0.043 kg
Diamètre
6 mm
Matériau
Acier
Raccord
G 1/8