Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 445-516-061 Schwenkverschraubung G1/4

  • ERIKS:13778494
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

16,89 €/ Unitéhors TVA

20,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
L
Type
Banjo Fittings
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 90 °C
Pression de service maximum
250 bar
Classe de protection (IP)
67
Fonction d'alarme
Non
Poids
0.035 kg
Diamètre
6 mm
Matériau
Acier
Raccord
G 1/4 A