10,22 €/ Unitéhors TVA
12,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | L |
Type | Elbow Screw-In Connectors |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 90 °C |
Pression de service maximum | 315 bar |
Fonction d'alarme | Non |
Poids | 0.066 kg |
Diamètre | 8 mm |
Matériau | Acier |
Raccord | R1/8 |