Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 343-5VS-33300-ZZ Kolbenverteiler für Fliessfett (alt 343-933-300)

  • ERIKS:13769883
Image 1
Les distributeurs monoconduite SKF MonoFlex de la série 340 sont des distributeurs à action directe à 2, 3 ou 5 sorties destinés aux systèmes de lubrification centralisée pour la lubrification à l'huile et à la graisse fluide. Ces distributeurs simple ligne sont conçus pour être montés directement sur la machine/installation à lubrifier. Le raccordement de la canalisation principale sur le corps du distributeur est pourvu d'un perçage pour monter un tube métallique ou en plastique d'un diamètre de 6 mm (filetage M10×1). Les distributeurs sont conçus pour les huiles d'une viscosité de 20 à 2000 mm²/s.

Caractéristiques de produit
Dosages possibles vont de 0,01 à 0,16 cm³

Autres renseignements voir fiche technique.
Ajouter à la liste

87,07 €/ Unitéhors TVA

105,35 €TVA incluse

155 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN