Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 233-13651-4 Rollenpinsel Typ:RSM-B80/40

  • ERIKS:13758168
Image 1
Ajouter à la liste

231,66 €/ Unitéhors TVA

280,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
CRWA1
Produit
Joint radial d'arbre
Série
CRWA1
Diamètre d'arbre
34.93 mm
Diametre logement
53.98 mm
Item attribute
NBR
Pression statique maximale
0.7 bar
Vitesse de rotation maxi
3480 m/s
Matériau
NBR
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Pression statique max. (non bar)
0.07 MPa
Poids par pièce
15.9 g
Poids par emballage
15.9 g
Matériau du joint statique
NBR