Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 171-210-064 Strömungswächter 5,5-10,0

  • ERIKS:13745716
Image 1
Ajouter à la liste

317,24 €/ Unitéhors TVA

383,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
171-210
Type
Flow Monitor
Plage de mesure
de 5.5 jusqu'à 10
Unité de mesure
l/min
Raccordement au process
Filetage M
Raccordement électrique
Inverseur 250 V CA / 0,5 A
Protection (IP) de la tête de mesure
IP65
Protection (IP) des appareils ICT
IP65
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, polyamide
Matériau du boitier électrique
Zinc moulé sous pression, polyamide
Pression max.
25 bar
Température ambiante
de 5 jusqu'à 80 °C