453,16 €/ Unitéhors TVA
548,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 171-210 |
Type | Flow Monitor |
Plage de mesure | de 2.3 jusqu'à 4 |
Unité de mesure | l/min |
Raccordement au process | Filetage M |
Raccordement électrique | Inverseur 250 V CA / 0,5 A |
Protection (IP) de la tête de mesure | IP65 |
Protection (IP) des appareils ICT | IP65 |
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, polyamide |
Matériau du boitier électrique | Zinc moulé sous pression, polyamide |
Pression max. | 25 bar |
Température ambiante | de 5 jusqu'à 80 °C |