Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 169-000-182 Mengenteiler für 2

  • ERIKS:13744068
Image 1
Ajouter à la liste

74,86 €/ Unitéhors TVA

90,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
169-000-18x
Type
Mixing Valve
Type de raccord
Métrique
Raccord
Ø 8x1 mm
Pression de service
de 5 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Pneumatique/hydraulique
Dimension
128 x ∅36
Matériau du joint
NBR
Fluide
Huile minérale ou synthétique