Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 161-300-338 Mischventil Dosierung

  • ERIKS:13743493
Image 1
Ajouter à la liste

183,54 €/ Unitéhors TVA

222,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
161-300
Type
Mixing Valve
Type de raccord
BSPP (G)
Raccord
Ø 8x1 mm
Pression de service
de 12 jusqu'à 45 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Pneumatique
Dimension
80 x 60 x 40
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Huile minérale ou synthétique