Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 161-140-050+924 4/2-Wegeventil 924=24

  • ERIKS:13743472
Image 1
Ajouter à la liste

532,07 €/ Unitéhors TVA

643,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
161-140-050
Type
Solenoid valve
Modèle
Électrovanne à deux voies
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
DIN EN175301-803
Puissance
16 W, 5 W
Matériau du boîtier
Aluminium
Durée de marche
100 % ED
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Température du fluide
De -25 °C à 75 °C
Type
Électrodistributeur
Mesure
5.83 × 2.28 × 1.77