3 257,19 €/ Unitéhors TVA
3 941,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 143 |
Type | Gerotor Pump |
Classe de pression | 50 bar |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Type d'entraînement | Moteur à cage d'écureuil CEI |
Vitesse de rotation max. | 1400 |
Pression de service maximum | 50 bar |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 80 °C |
Longueur | 244 mm |
Largeur | 178 mm |
Hauteur | 521 mm |