Eriks
SIOEN

SIOEN Veste polaire Durango 611Z gris/noir L

  • ERIKS:12570582
  • Fabricant:5411805987031
Image 1

VESTE POLAIRE (DOUBLE FACE)
Matière douce / Bonne isolation thermique / Protection contre le vent / Respirant / Adaptable sur différentes vestes par fermeture à glissière / Traitement anti-boulochage/ Les curseurs de la glissière sont extra long pour améliorer le confort.
- Coutures piquées.
- Les curseurs de la glissière sont extra long pour améliorer le confort de l'ouverture.
EXTERIEUR.
- Col droit.
- Fermeture par glissière avec protection menton.
- 1 Poche poitrine enfilée fermée par glissière.
- 2 Poches enfilées fermées par glissière.
- Manches montées.
- Manches élastiquées.
- Cordon élastiqué à l'ourlet.
- Longueur dorsale 75 cm (L).
INTERIEUR.
- Protection frontale et arri7re contre le vent.
- 1 Poche intérieure.
Polaire 100 % polyester double face/ ± 285 g/m².
Ajouter à la liste

64,60 €/ Unitéhors TVA

78,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN