Eriks
SIOEN

SIOEN Veste de pluie haute visibilité 209A Skollfield jaune/bleu marine taille M

  • ERIKS:23382813
  • Fabricant:5411805968672
Image 1
Un manteau d'hiver chaud et inaltérable, une veste de pluie légère, un blouson, un gilet: tout en un, à un prix particulièrement attractif. À base de matériau Siopor-Ultra de haute qualité, il garantit une excellente respirabilité et une résistance aux intempéries optimale
Ajouter à la liste

152,60 €/ Unitéhors TVA

184,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN
Série
Skollfield
Type
209A
Taille
M
Couleur
Jaune haute visibilité / Bleu marine
Modèle
Veste imperméable d'haute visibilité
Matériau
Siopor Ultra 100% Polyester