Eriks
SIOEN

SIOEN Veste de pluie 4820 Dortmund vert taille 2XL

  • ERIKS:23383004
  • Fabricant:5411805084617
Image 1
Vous cherchez un imperméable extensible et souple qui vous protégera du vent et de la pluie pendant des années ? Alors le Dortmund correspond parfaitement à cela. C'est une de nos meilleures ventes. Il possède des aérations sous les bras et des poignets élastiqués pour resserrer les manches. Le Dortmund est en tissu Flexothane® Classic. Grâce à sa durée de vie utile exceptionnelle, il vous protégera du vent et de la pluie pendant des années. La capuche est cachée dans le col montant. Il est facile d'entretien et lavable en machine. Comme il est très souple et pas très lourd, le confort est optimal.

Col droit
Capuche repliable dans le col
Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression
2 poches plaquées
Manches raglan
Poignet élastiqué avec rétrécissement par boutons-pression
Ventilation aisselles
Longueur dorsale 85 cm (L)
Ajouter à la liste

58,30 €/ Unitéhors TVA

70,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN
Série
Dortmund
Type
4820
Taille
2XL
Couleur
Vert
Modèle
Veste imperméable