Eriks
SIOEN

SIOEN Tablier Bratislava 8042 flexothane blanc 90x120cm

  • ERIKS:23383370
  • Fabricant:5411805035251
Image 1
Très solide, mais flexible, c'est le tablier Bratislava.
Ce modèle mesure 90 cm de large et 120 cm de long.
Tissu 100 % polyester avec revêtement 100 % PVC ; ± 300 g/m².
Flexothane® est un tissu technique qui offre une excellente protection.
Le revêtement en polyuréthane sur un tricot extensible rend Flexothane® imperméable à l'eau et au vent, confortable, silencieux, extensible à 150 %, souple, très résistant à la déchirure et lavable en machine.
Ajouter à la liste

13,10 €/ Unitéhors TVA

15,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN
Série
Bratislava
Type
8042
Modèle
Tablier
Couleur
Blanc