Eriks
SIOEN

SIOEN Poloshirt haute visibilité Rotto XL jaune

  • ERIKS:13541988
  • Fabricant:5415273183827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le Rotto vous offre non seulement une protection élevée contre les UV, mais aussi un très haut niveau de confort. Son tissu antibactérien et hautement respirant vous maintiendra au frais. Le mesh haute visibilité sous les bras assure une aération optimale. Ce polo haute visibilité possède des bandes réfléchissantes soudées et segmentées sur le ventre, la poitrine et dans le dos. Les boutons, le col et les manches sont gris foncé avec des lignes fluorescentes contrastantes formant un ensemble élégant.
Ajouter à la liste

51,00 €/ Unitéhors TVA

61,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN