Eriks
SIOEN

SIOEN Pantalon haute visibilité Tarviso 5841 jaune /bleu marine S

  • ERIKS:13467178
  • Fabricant:5411805901334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Travailler confortablement tout en restant visible et protégé de la pluie et du vent. C'est possible avec notre pantalon de pluie haute visibilité Tarviso. Le tissu externe déperlant est résistant à la déchirure et possède des bandes réfléchissantes. Grâce à une membrane et un revêtement interne absorbant l'humidité, ce pantalon respirant empêchera toute sensation de moiteur. Ce pantalon est équipé d'une braguette à boutons-pression, deux poches passepoilées, des chevilles resserrables avec des boutons-pression et une taille élastiquée.

Extérieur
Braguette fermée par boutons-pression
2 poches enfilées
Rétrécissement en bas des jambes par boutons-pression
Élastique à la taille avec cordon de serrage

Intérieur
Doublure fixe en polyamide
Ajouter à la liste

81,80 €/ Unitéhors TVA

98,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN