Eriks
SIOEN

SIOEN Pantalon de pluie Classic, S441, Orange, Standard, XXL

  • ERIKS:12696842
  • Fabricant:5036108202270
Image 1
Léger et facilement compressible pour plus de commodité de rangement , ces pantalons offrent un confort et une protection par tous les temps. La coupe est ample pour faciliter la superposition au-dessus du pantalon, avec l'avantage supplémentaire de poches latérales d'accès. Les bas de jambes réglables par pressions assurent un ajustement sécuritaire autour des bottes de travail. Rapport qualité prix imbattable. Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau


Passe-mains


Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur


Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr


Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail


Coupe ample pour plus de confort et de mobilité


Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.


Coutures étanches pour une protection supplémentaire


Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Ajouter à la liste

11,45 €/ Unitéhors TVA

13,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN
Série
Bastogne
Type
6361
Modèle
Pantalon imperméable d'haute visibilité
Taille
2XL
Couleur
Orange haute visibilité