Eriks
SIOEN

SIOEN Combinaison de travail type Herford 6218 vert L

  • ERIKS:23383133
  • Fabricant:5411805578710
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La combinaison légère et extensible Herford a une capuche fixe, une fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression, des poignets et des chevilles resserrables à l'aide de boutons-pression. Le tissu Flexothane® résistant vous protège de la pluie et du vent. Cette combinaison est aussi lavable en machine.
Flexothane® Essential: 100% tricot en polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²
Ajouter à la liste

77,50 €/ Unitéhors TVA

93,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN