Eriks
SIOEN

SIOEN Combinaison 4964 jaune taille XXL

  • ERIKS:23383087
  • Fabricant:5411805104742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SIOEN 4964 COMBINAISON

100 % étanche, protection contre le vent, souple, élastique, très confortable, léger, silencieux, plus longue durabilité, protection contre les produits chimiques liquides.- Coutures soudées par haute fréquence.EXTERIEUR.- Col droit.- Capuche enroulée dans le col.- Fermeture par glissière sous double rabat à boutons-pressions.- Manches raglan.- Rétrécissement des manches et des jambes par boutons-pressions.- Elastique dans le dos.INTERIEUR.- Coupe-vent élastique aux manches.Flexothane Classic: tricot en 100 % polyamide avec enduction PU, ± 180 g/m².
Ajouter à la liste

93,30 €/ Unitéhors TVA

112,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN
Série
Montreal
Type
4964
Modèle
Combinaison de travail
Taille
2XL
Matériau
Flexothane
Couleur
Jaune