Eriks
SIOEN

SIOEN Combinaison 4964 jaune taille L

  • ERIKS:23383085
  • Fabricant:5411805104704
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
COMBINAISON

100% étanche/ protection contre le vent/ souple/ élastique/ très confortable/ léger/ silencieux, plus longue durabilité/ protection contre les produits chimiques liquides.
- Coutures soudées par haute fréquence.
EXTERIEUR.
- Col droit.
- Capuche enroulée dans le col.
- Fermeture par glissière sous double rabat à boutons-pressions.
- Manches raglan.
- Rétrécissement des manches et des jambes par boutons-pressions.
- Elastique dans le dos.
INTERIEUR.
- Coupe-vent élastique aux manches.
Flexothane Classic: Tricot en 100% polyamide avec enduction PU/ ± 180 g/m².
Ajouter à la liste

93,30 €/ Unitéhors TVA

112,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN
Série
Montreal
Type
4964
Modèle
Combinaison de travail
Taille
L
Matériau
Flexothane
Couleur
Jaune