Eriks
SIOEN

SIOEN Caleçon long Bremy gris 3XL

  • ERIKS:13653724
  • Fabricant:5415273620124
Image 1
Ce caleçon long thermique avec braguette est non seulement confortable, grâce à sa taille élastiquée et ses propriétés de régulation de l'humidité, mais aussi élégant, grâce aux coutures décoratives de couleur cyan. Le caleçon long Bremy est en tissu durable à base de résidu de café. Ce tissu a un effet antibactérien qui élimine les odeurs pour que le caleçon reste frais.
65% Viloft® + 35% coffee charcoal; ± 220 g/m²
Ajouter à la liste

33,70 €/ Unitéhors TVA

40,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN