Eriks
SIOEN

SIOEN Blouson Softshell 622Z noir taille L

  • ERIKS:12511877
  • Fabricant:5411805987338
Image 1
SOFTSHELL BONDED (2-LAYERS)

Look moderne / Softshell léger / Bonne isolation thermique / Protection contre le vent / Adaptable sur différentes vestes par fermeture à glissière / Les curseurs de la glissière sont extra long pour améliorer le confort.
- Coutures piquées.
- Les curseurs de la glissière sont extra long pour améliorer le confort de l'ouverture.
EXTERIEUR.
- Col droit.
- Fermeture par glissière avec protection menton.
- 1 Poche poitrine enfilée fermée par glissière.
- 2 Poches enfilées fermées par glissière.
- Manches montées.
- Rétrécissement des manches par bande auto-agrippante.
- Longueur dorsale 75 cm (L).
INTERIEUR.
- 1 Poche Intérieure.
Softshell double couches: 100% Polyester Stretch + Polaire 100% Polyester à l’intérieur/ ± 250 g/m².
Ajouter à la liste

65,20 €/ Unitéhors TVA

78,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN
Série
Pulco
Type
622Z
Taille
L
Couleur
Noir
Modèle
Veste softshell