Eriks
SIOEN

SIOEN Blouson d'aviateur haute visibilité 029A jaune taille 2XL

  • ERIKS:12511864
  • Fabricant:5411805941354
Image 1
SIOEN 029A BLOUSON D'HIVER HAUTE VISIBILITE AVEC MANCHES DETACHABLES

Veste multifonctionelle avec manches et doublure en fourrure détachables.- Coutures piquées.EXTERIEUR.- Col en fourrure détachable.- Fermeture par glissière.- 2 poches poitrine plaquées avec fermeture glissière.- 2 poches enfilées.- 1 poche téléphone portable.- Poche sur la manche avec compartiments pour stylos.- 1 boucle pour attacher un badge.- Manches détachables.- Coupe-vent en tricot bas des manches.- Taille élastiquée.- Longueur dorsale 75 cm.INTERIEUR.- Doublure fixe : polyamide dans le corp - manches matelassées.- 1 poche Intérieure.DOUBLURE DETACHABLE.- Doublure en fourrure détachable.- 1 poche plaquée.80 % polyester et 20 % coton, +/- 280 g/m².
Ajouter à la liste

76,00 €/ Unitéhors TVA

91,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN
Série
Sparrow
Type
029A
Taille
2XL
Couleur
Jaune haute visibilité
Modèle
Veste aviateur d'haute visibilité