Eriks
SIOEN

SIOEN Blouson Alford-168A g/m M

  • ERIKS:13471003
  • Fabricant:5415273197497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le blouson Alford est complet et confortable. Ce blouson est équipé de coupe-vent tricotés dans les manches, de deux poches intérieures et deux poches extérieures. Les manches sont amovibles et une capuche peut se fixer sur le col (capuche de la veste 166AA2EU1 Anfield peut être attachée). Le tissu externe respirant et déperlant et le revêtement intérieur absorbant l'humidité vous protègent des intempéries.
Ajouter à la liste

81,60 €/ Unitéhors TVA

98,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN