Eriks
SIOEN

SIOEN 9633 Softshell Playford Fl Gl/Grs M

  • ERIKS:14427196
  • Fabricant:5415274713948
Image 1
Sans conteste le meilleur de nos produits multinormes. La softshell haute visibilité Playford est le nec plus ultra. Il a un look élégant et sportif, avec deux couleurs contrastante, tout en offrant une protection arc excellente. Cette softshell à poignets resserrables et col montant est imperméable et équipé de bandes retroréfléchissantes non-feu. Le Playford est aussi équipé d'un sac intérieur et de nombreuses options de stockage fonctionnelles (une poche de poitrine, deux poches fendues et un passant pour détecteur de gaz). Le Playford peut se porter séparément, ou comme doublure dans plusieurs modèles de vestes multinormes.

Extérieur
Col droit
Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-agrippante
1 poche poitrine enfilée avec fermeture à glissière
2 poches enfilées
1 passant pour détecteur de gaz
Manches rondes
Rétrécissement des manches par patte avec auto-agrippant
Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50mm)
Longueur dorsale 77 cm (L)

Intérieur
1 poche intérieure

Tissu
Softshell en 3 couches: tissu polyester + respirant FR PU + polaire FR inhérent + AST; ± 350 g/m²

Normes européennes
IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 24,3 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C2 F1
EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
EN ISO 11611 : 2015 / Class 2 - A1
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN 14058 : 2017 / Class 1 3 x x
EN ISO 13688 : 2013
Ajouter à la liste

200,10 €/ Unitéhors TVA

242,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN