Eriks
SIOEN

SIOEN 699Z BROEK MURRAY Marineblauw L

  • ERIKS:14427183
  • Fabricant:5411805727941
Image 1
Le pantalon de pluie Murray a l'air simple, avec des boutons-pressions en bas des jambes et un cordon élastiqué à la taille, il offre pourtant une protection de grande qualité. Le tissu Siopor® vous protège quelles que soient les conditions climatiques et vous garantit de rester au sec sans sensation de moiteur, grâce à son revêtement respirant et imperméable. Ce pantalon de pluie vous permet de travailler confortablement.

Extérieur
Rétrécissement en bas des jambes par boutons-pression
Cordon élastiqué à la taille

Intérieur
Doublure maille fixe
Tissu
Siopor® Regular: Tissu en 100% polyester (armure toile) avec enduction 100% PU; ± 155g/m²

Normes européennes
EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
EN ISO 13688 : 2013
Ajouter à la liste

35,80 €/ Unitéhors TVA

43,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN