Eriks
SIOEN

SIOEN 698Z JAS SCHEFFER Marineblauw L

  • ERIKS:14427177
  • Fabricant:5411805727873
Image 1
Vous cherchez un imperméable respirant et confortable qui vous protège du froid, de la pluie et du vent, tout en régulant la température de votre corps ? La veste de pluie Sheffer est exactement ce qu'il vous faut. Le col montant et le resserrement des manches vous protègent du vent, tandis que les aérations sous les bras augmentent la respirabilité pour que vous ne soyez jamais moite. Cette veste souple et légère a une capuche qui se range dans le col et deux poches plaquées.

Extérieur
Col droit
Capuche repliable dans le col
Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression
2 poches plaquées
Manches rondes
Rétrécissement des manches par boutons-pression
Ventilation aisselles
Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur
Doublure fixe: maille dans le corps et polyamide dans les manches
Zip dans la doublure arrière pour placer des logos

Tissu
Siopor® Regular: Tissu en 100% polyester (armure toile) avec enduction 100% PU; ± 155g/m²

Normes européennes
EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
EN ISO 13688 : 2013
Ajouter à la liste

59,50 €/ Unitéhors TVA

72,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN