Eriks
SIOEN

SIOEN 6931 OVERAL QUEBEC Korenblauw/Marine M

  • ERIKS:14427051
  • Fabricant:5411805262046
Image 1
Protégez votre corps des éclaboussures de produits chimiques liquides et des conditions climatiques les plus hostiles avec notre combinaison Quebec. Le col montant, la fermeture à glissière sous double rabat, le resserrement des poignets et chevilles et les coupe-vent tricotés dans les manches coupent le vent. La taille est élastiquée et la capuche peut se ranger dans le col.

Extérieur
Col droit
Capuche repliable dans le col
Fermeture à glissière sous double rabat à boutons-pression et soufflet
Manches kimono
Rétrécissement des manches et des jambes par boutons-pression
Taille élastiquée dans le dos

Intérieur
Manchettes coupe-vent élastiquées dans les manches

Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide avec enduction PU; ± 180 g/m²

Normes européennes
EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4
EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type 4
Tested to EN 14786 : 2006
EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
EN ISO 13688 : 2013
Ajouter à la liste

110,80 €/ Unitéhors TVA

134,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN