Eriks
SIOEN

SIOEN 6669 BRETELBROEK AOBA Fluo Oranje M

  • ERIKS:14427046
  • Fabricant:5411805246183
Image 1
Les bandes réfléchissantes autour de la taille et des jambes assurent une visibilité optimale à l'Aoba, et le tissu Flexothane® imperméable et coupe-vent protège des intempéries. Cette cotte à bretelles de pluie haute visibilité a deux poches fendues, des bretelles à boucles, une braguette à boutons-pression, deux poches plaquées et une poche mètre. Cette cotte à bretelles de pluie haute visibilité fonctionnelle vous protège jour et nuit des conditions climatiques les plus hostiles.

Extérieur
Braguette fermée par boutons-pression
2 poches plaquées
1 poche mètre
2 passe-mains latérales
Bretelles avec boucle
Bavette pectorale

Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide avec enduction PU; ± 180 g/m²

Normes européennes
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
EN ISO 13688 : 2013
Ajouter à la liste

88,70 €/ Unitéhors TVA

107,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN