Eriks
SIOEN

SIOEN 6620 BAVETBRO. BANDUNG Groen Kaki M

  • ERIKS:14427170
  • Fabricant:5411805579274
Image 1
La cotte à bretelles Bandung est en Flexothane® léger et extensible, elle ne gêne pas le mouvement. Elle a des bretelles élastiques avec boucles et boutons en PVC et elle est parfaitement imperméable et coupe-vent. De plus, les rétrécissements en bas des jambes coupent le vent.

Extérieur
Bretelles élastiques avec boutons et boucles en PVC
Rétrécissement en bas des jambes par boutons-pression
Bavette pectorale

Tissu
Flexothane® Essential: 100% tricot en polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²

Normes européennes
EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
EN ISO 13688 : 2013
Ajouter à la liste

30,60 €/ Unitéhors TVA

37,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN