Eriks
SIOEN

SIOEN 620A FR AST gilet Sarvan Fluo Geel L

  • ERIKS:14427165
  • Fabricant:5415274414609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Soyez prudent, soyez pratique, soyez vu. Protégez-vous, jour et nuit, avec ce gilet anti-statique inginifuge. Comme ce gilet, disponible en orange et jaune fluorescent, est conforme à la norme néerlandaise RWS, il est idéal pour les personnes qui travaillent sur les routes ou les voies ferrées.

Extérieur
Col en V
Fermeture à glissière
Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50mm)
Longueur dorsale 70 cm (S-3XL)

Tissu
98% polyester + 2% AST; ± 120 g/m²

Normes européennes
EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
EN 1149-5 : 2018
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013
Ajouter à la liste

26,40 €/ Unitéhors TVA

31,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN