Eriks
SIOEN

SIOEN 5429 BAVETBROEK ANONEX Fluo Geel L

  • ERIKS:12471036
  • Fabricant:5411805200949
Image 1
Cette cotte à bretelles de pluie haute visibilité en Flexothane® vous assure une visibilité optimale et vous protège de la pluie et du vent. Le tissu léger et extensible vous permet de bouger librement et fluidement. La cotte à bretelles durable Anonex avec bavette pectorale possède aussi une poche intérieure, une braguette à boutons-pression, deux poches latérales, des bretelles élastiques avec boutons et boucles en PVC et un resserrement élastiqué dans le dos.

Extérieur
Braguette fermée par boutons-pression
2 passe-mains latérales
Bretelles élastiques avec boutons et boucles en PVC
Taille élastiquée dans le dos
Bavette pectorale

Intérieur
1 poche intérieure
Ajouter à la liste

76,00 €/ Unitéhors TVA

91,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN