Eriks
SIOEN

SIOEN 539A Polo Garat Fluo Geel XL

  • ERIKS:14427160
  • Fabricant:5415273988484
Image 1
Le polo haute visibilité Garat est ignifuge, antistatique et régule bien la transpiration. Ce polo à manches longues et col chevalier a subit un traitement antibactérien et vous protège contre les rayons UV. Ce polo confortable et doux augmente votre visibilité au travail, grâce aux bandes réfléchissantes soudées et segmentées sur les bras, la poitrine, le ventre et dans le dos.

Extérieur
Col chevalier
Fermeture par boutons-pression cachés sous rabat
Manches longues
Bande réfléchissante soudée et segmentée
Longueur dorsale 72 cm (L)
Ajouter à la liste

92,70 €/ Unitéhors TVA

112,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN