Eriks
SIOEN

SIOEN 4145 JAS JAKARTA Groen Kaki M

  • ERIKS:14427136
  • Fabricant:5411805577409
Image 1
L'imperméable léger et solide Jakarta forme une barrière impénétrable contre l'eau et le vent. Grâce au tissu souple Flexothane®, le Jakarta est très confortable à porter. La capuche se range dans le col montant et les manches se resserrent par boutons-pression. C'est un vêtement très pratique.

Col droit
Capuche repliable dans le col
Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression
2 poches enfilées avec rabat
Manches raglan
Rétrécissement des manches par boutons-pression
Longueur dorsale 85 cm (S-3XL)
Ajouter à la liste

47,90 €/ Unitéhors TVA

57,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN