Eriks
SIOEN

SIOEN 364A BLOUSON CAMPBELL Fl Gl/Mar L

  • ERIKS:14427113
  • Fabricant:5414718111234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le blouson haute visibilité Campbell offre une excellente protection contre le froid et la pluie. Ce blouson hiver n'est pas seulement imperméable, son tissu Siopor® le rend aussi respirant, pour éviter toute sensation d'humidité déplaisante. Par temps chaud, la polaire, la capuche et les manches peuvent être enlevées. Ce blouson très pratique possède des poches sur les bras, la poitrine et sur les côtés. Ce blouson léger avec dos allongé s'adapte parfaitement à votre corps grâce aux fermetures au poignet et à la taille. Pour résumer, le Campbell est le blouson hiver idéal pour travailler confortablement et en toute sécurité par temps froid et humide.

Extérieur
Col droit
Capuche repliable dans le col
Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-agrippante
2 poches poitrine plaquées avec fermeture à glissière
2 poches enfilées
1 poche sur la manche + poche stylo
1 poche téléphone
1 passant pour badge
Manches détachables
Poignet élastiqué avec rétrécissement par fermeture auto-agrippante
Taille élastiquée et se rétrécissant par boutons-pression sur les côtés de la taille
Pan dorsal rallongé
Longueur dorsale 80 cm (L)

Intérieur
Doublure maille fixe
1 poche intérieure
Zip dans la doublure arrière pour placer des logos

Doublure détachable
Doublure détachable en polaire dans le corps
Ne peut pas être porté séparément
Ajouter à la liste

102,20 €/ Unitéhors TVA

123,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN