Eriks
SIOEN

SIOEN 351A BLOUSON DIEZEL Fluo Oranje S

  • ERIKS:14427101
  • Fabricant:5415273110434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le blouson haute visibilité Diezel imperméable et coupe-vent, fabriqué avec un tissu Siopor®, vous protège optimalement du vent et de la pluie. Les coutures sont scellées et le tissu externe est déperlant. Il s'adapte très bien au corps grâce à sa taille élastiquée munie de boutons-pression et ses poignets élastiqués munis de bande auto-agrippante. Le dos allongé et les manches amovibles améliorent aussi le confort.

Col droit
Capuche amovible rangée dans la poche intérieure.
Fermeture à glissière sous double rabat avec bande auto-agrippante
1 poche poitrine plaquée avec soufflet
2 poches enfilées avec fermeture auto-agrippante
Manches détachables
Poignet élastiqué avec rétrécissement par fermeture auto-agrippante
Taille élastiquée et se rétrécissant par boutons-pression sur les côtés de la taille
Pan dorsal rallongé
Longueur dorsale 80 cm (L)
Ajouter à la liste

73,90 €/ Unitéhors TVA

89,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN