Eriks
SIOEN

SIOEN 132Z JAS BRIGHTON Fluo Oranje/Marine XS

  • ERIKS:14426876
  • Fabricant:5411805470465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Qualité : tissu 100% polyester (toucher coton) avec 100% PU
stratifié, 205 gr/m² (Siopor® Extra)
- Tissu extérieur hydrofuge
- Revêtement intérieur absorbant l'humidité
- Coutures étanches
- Col droit
- Capuche détachable avec protection du menton
- Fermeture zippée sous double recouvrement avec boutons-pression
- Deux poches poitrine avec fermeture à glissière, deux poches intérieures avec fermeture à glissière et un sac à dos.
Poche zippée et poche Napoléon
- Manches à empiècement rond
- Rétrécissement de la manche avec fermeture velcro
- Ventilation sous les bras
- Cordon de serrage élastique à la taille et à l'ourlet
- Longueur du dos 85 cm (L)
- Doublure en maille fixe dans le corps et la capuche et en polyamide dans les manches avec une poche intérieure et une
une poche intérieure et une poche pour téléphone portable
- Ouverture zippée dans la doublure arrière pour les logos
- Plusieurs vestes polaires peuvent être zippées (Sioen 131Z, 497Z et 7805)
- Couleur : jaune fluo/bleu
Ajouter à la liste

165,70 €/ Unitéhors TVA

200,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN