Eriks
SIOEN

SIOEN 050A RWS BLOUSON EAGLE Fluo Oranje 2XL

  • ERIKS:14427072
  • Fabricant:5414718174932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blouson d'hiver haute visibilité avec manches détachables (RWS)

Être visible et protégé du froid en même temps ? C'est possible avec le blouson haute visibilité Eagle, notre modèle hiver qui vous maintient au chaud durant les froids hivernaux. Les manches sont matelassées et dotées de coupe-vent tricotés. Par temps chaud, vous pouvez facilement enlever la doublure en fourrure, ainsi que les manches et le col en fourrure. De plus, la doublure en fourrure et le blouson possèdent une poche intérieure, s'ajoutant aux quatre poches extérieures.
Ajouter à la liste

79,10 €/ Unitéhors TVA

95,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN