Eriks
SIOEN

SIOEN 027A BLOUSON HAWK Marineblauw XS

  • ERIKS:14426852
  • Fabricant:5414718861658
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

SIOEN 027A BLOUSON D'HIVER AVEC MANCHES DETACHABLES
Veste multifonctionnelle avec manches et doublure en fourrure détachables..- Coutures piquées.EXTERIEUR.- Col en fourrure détachable.- Fermeture par glissière.- 2 poches poitrine plaquées avec fermeture glissière.- 2 poches enfilées.- 1 poche sur la manche.- 1 boucle pour attacher un badge.- Manches montées.- Coupe-vent en tricot bas des manches.- Taille élastiquée.- Longueur dorsale 75 cm.INTERIEUR.- Doublure fixe : polyamide dans le corp - manches matelassées.- 1 poche intérieure.DOUBLURE DETACHABLE.- Doublure en fourrure détachable.- 1 poche intérieure.60 % polyamide-40% coton, +/- 280 g/m².
Ajouter à la liste

58,70 €/ Unitéhors TVA

71,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIOEN