Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité de force élevée 757-L-H, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air Laval

  • ERIKS:11952144
Image 1
Ajouter à la liste

872,74 €/ Unitéhors TVA

1 056,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
757-L-H
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/2 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
93.1
Température de service max.
70 °C
Force de soufflage
20 N
Consommation d’air
113
Approbation selon
OSHA
Remplace tuyau ouvert Ø
12 mm
Forme du jet d’air
Laval
Pression de travail maximum
0.7 MPa