1 196,67 €/ Unitéhors TVA
1 447,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 757-L |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Position connecteur | Sol (dessous) |
Raccord | 1/2 in |
Longueur du tube | 1000 mm |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Gâchette | Court |
Niveau sonore | 93.1 |
Température de service max. | 70 °C |
Forme du jet d’air | Laval |
Consommation d’air | 113 |
Approbation selon | OSHA |
Remplace tuyau ouvert Ø | 12 mm |
Force de soufflage | 20 N |
Pression de travail maximum | 0.7 MPa |