Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité de force élevée 755-L-H, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air Laval

  • ERIKS:11952134
Image 1
Ajouter à la liste

632,15 €/ Unitéhors TVA

764,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
755-L-H
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/2 in
Longueur du tube
100 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
92.6
Température de service max.
70 °C
Consommation d’air
94
Approbation selon
OSHA
Forme du jet d’air
Laval
Remplace tuyau ouvert Ø
10 mm
Force de soufflage
16 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa