Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité de force élevée 755-L, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air Laval

  • ERIKS:11952129
Image 1
Ajouter à la liste

608,56 €/ Unitéhors TVA

736,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
755-L
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/2 in
Longueur du tube
100 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Court
Niveau sonore
92.6
Température de service max.
70 °C
Force de soufflage
16 N
Approbation selon
OSHA
Consommation d’air
94
Remplace tuyau ouvert Ø
10 mm
Forme du jet d’air
Laval
Pression de travail maximum
0.7 MPa