Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité de force élevée 4020-L-500, buse de soufflage en en inox, forme du jet d’air laval

  • ERIKS:11952041
Image 1
Ajouter à la liste

2 945,29 €/ Unitéhors TVA

3 563,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
4020-L
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
3/4 in
Longueur du tube
500 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Niveau sonore
118
Température de service max.
70 °C
Remplace tuyau ouvert Ø
25 mm
Force de soufflage
100 N
Forme du jet d’air
Laval
Consommation d’air
532
Approbation selon
OSHA
Pression de travail maximum
0.7 MPa