Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité de force élevée 4015-LF-500, buse de soufflage en en inox, forme du jet d’air laval

  • ERIKS:11952038
Image 1
Ajouter à la liste

3 382,45 €/ Unitéhors TVA

4 092,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
4015-LF
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
3/4 in
Longueur du tube
500 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Niveau sonore
104
Température de service max.
70 °C
Remplace tuyau ouvert Ø
20 mm
Forme du jet d’air
Laval
Consommation d’air
312
Approbation selon
OSHA
Force de soufflage
54 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa