Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité de force élevée 4010-SF-500, buse de soufflage en en inox, forme du jet d’air large

  • ERIKS:11952034
Image 1
Ajouter à la liste

3 088,39 €/ Unitéhors TVA

3 736,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
4010-SF
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
3/4 in
Longueur du tube
500 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Niveau sonore
99
Température de service max.
70 °C
Force de soufflage
30 N
Approbation selon
OSHA
Consommation d’air
216
Remplace tuyau ouvert Ø
14 mm
Forme du jet d’air
Large
Pression de travail maximum
0.7 MPa