Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité de force élevée 4010-S-1000, buse de soufflage en en inox, forme du jet d’air large

  • ERIKS:11952030
Image 1
Ajouter à la liste

2 607,21 €/ Unitéhors TVA

3 154,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
4010-S
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
3/4 in
Longueur du tube
1000 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Niveau sonore
99
Température de service max.
70 °C
Force de soufflage
30 N
Consommation d’air
216
Approbation selon
OSHA
Remplace tuyau ouvert Ø
14 mm
Forme du jet d’air
Large
Pression de travail maximum
0.7 MPa