Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité de force élevée 2055-S-2000, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air large

  • ERIKS:11952016
Image 1
Ajouter à la liste

673,03 €/ Unitéhors TVA

814,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
2055-S
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Dessus
Raccord
3/8 in
Longueur du tube
2000 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
92
Température de service max.
70 °C
Consommation d’air
95
Remplace tuyau ouvert Ø
10 mm
Approbation selon
OSHA
Forme du jet d’air
Large
Force de soufflage
15 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa