Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité de force élevée 2055-A-500, buse de soufflage en aluminium, forme du jet d’air large

  • ERIKS:11803279
Image 1
Ajouter à la liste

278,33 €/ Unitéhors TVA

336,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
2055-A
Matériau de la buse
Aluminium
Position connecteur
Dessus
Raccord
3/8 in
Longueur du tube
500 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
93
Température de service max.
70 °C
Remplace tuyau ouvert Ø
8 mm
Forme du jet d’air
Large
Consommation d’air
92
Force de soufflage
13.5 N
Approbation selon
OSHA
Pression de travail maximum
0.7 MPa